Menu

Benzin-Sprühgerät SR 200

von Stihl   |   mehr Sprühgeräte, Spritzgeräte

Drucken
Leichtes Benzin-Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe.
Vorteile/Ausführungen
  • 2-MIX®-Motor
  • Antivibrationssystem
  • kompakte Bauweise und körpernaher Schwerpunkt
  • einfache Startlogik
  • Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz

Technische Daten
  • Luftdurchsatz
780 m³/h ohne Blasanlage/Düse
  • Schalldruckpegel
94 dB(A)
  • Sprühmittelbehälterinhalt
10 l
  • max. Sprühweite horizontal
9 m

Lieferumfang
  • Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter

Downloads

Für Sie interessant

Benzin-Sprühgerät SR 430 | Sprühgeräte, Spritzgeräte
angesehen
Benzin-Sprühgerät SR 430

Stihl | Sprühgeräte, Spritzgeräte

Leistungsstarkes Benzin-Sprühgerät mit sehr hoher Reichweite zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen für Landwirte, Obstbauern und Winzer. Optimal für den Einsatz in Raumkulturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken