Menu

Akku-Gebläse GBL 18 V–120, PP Solo

von Bosch   |   mehr Laubbläser, Laubsauger

Drucken
Sehr vielseitiges Akku-Gebläse zum Aufräumen des Einsatzorts und Reinigen der Bohrlöcher.
Vorteile/Ausführungen
  • 100% kompatibel mit allen 18 V BOSCH blau Akkus dank Flexible Power System
  • kraftvoll dank des Motors mit 270 km/h (75 m/s)
  • vielseitige und flexible Anwendung dank 4 verschiedener Aufsätze
  • kompakt & handlich – sehr leicht zu steuern

Technische Daten
  • Akkuspannung
18 V
  • Leerlaufdrehzahl
17.000 min-1
  • max. Luftgeschwindigkeit
75 m/s
  • max. Luftdurchsatz
120 m³/h
  • Betriebszeit
Drehzahl I : 9 min/Ah
 Drehzahl II : 5 min/Ah
  • Gesamtlänge
523 mm
  • Gewicht
1,1 kg

Lieferumfang
  • Standarddüse
  • Erweiterungsrohr
  • Tieflochdüse
  • Staubfangrohr
  • Karton

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Blasgerät BGA 100 | Laubbläser, Laubsauger
angesehen
Akku-Blasgerät BGA 100

Stihl | Laubbläser, Laubsauger

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku–Blasgerät mit enormer Blaskraft für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen.

Akku-Blasgerät BGA 57 | Laubbläser, Laubsauger
angesehen
Akku-Blasgerät BGA 57

Stihl | Laubbläser, Laubsauger

Angenehm leises, handliches und leicht zu bedienendes Akku-Blasgerät zur Befreiung von Laub, Grünschnitt oder Schmutz auf Rasen, am Hof oder vor Einfahrten.

Akku-Blasgerät BGA 57, Set | Laubbläser, Laubsauger
angesehen
Akku-Blasgerät BGA 57, Set

Stihl | Laubbläser, Laubsauger

Angenehm leises, handliches und leicht zu bedienendes Akku-Blasgerät zur Befreiung von Laub, Grünschnitt oder Schmutz auf Rasen, am Hof oder vor Einfahrten.

Akku-Blasgerät BGA 86 | Laubbläser, Laubsauger
angesehen
Akku-Blasgerät BGA 86

Stihl | Laubbläser, Laubsauger

Sehr einfaches und komfortabel zu bedienendes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Mit starker Blaskraft zur Befreiung von Laub, Grünschnitt und Schmutz.