Menu

Benzin-Saughäcksler SH 86

von Stihl   |   mehr Laubbläser, Laubsauger

Drucken
Leistungsstarker Benzin-Saughäcksler mit stufenloser Drehzahlregelung für die Reinigung großer Flächen. Ideal zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut.
Einsatzbereich
  • geeignet für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung
  • als Blasgerät einsetzbar

Vorteile/Ausführungen
  • Antivibrationssystem
  • starke Leistung bei geringem Spritverbrauch durch 2-Mix-Motor
  • gleichmäßiger Anwerfvorgang ohne ruckartige Kraftspritzen durch ElastoStart
  • manuelle Kraftstoffpumpe
  • HD2-Filter
  • Einhandbedienung mit Weichgriffzone
  • feststellbarer Gashebel mit Stopptaster

Technische Daten
  • Luftdurchsatz
770 m³/h im Saugbetrieb
  • Blaskraft
15 N
  • Fangsack
15 l
  • Schalldruckpegel
93 dB(A)
  • Schallleistungspegel
106 dB(A)

Lieferumfang
  • Runddüse
  • Flachdüse
  • Staubsack mit Tragegurt

Downloads