Menu

Gartenschere PG 20

von Stihl   |   mehr Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Drucken
Gartenschere zur Pflege von Rosen, Sträuchern und Obstbäumen.
Vorteile/Ausführungen
  • nachschärfbare Schneiden
  • Drahtschneidekerbe

Technische Daten
  • Größe
21,5 cm
  • Ast–Ø
bis 25 mm
  • Gewicht
240 g

Material
  • voll geschmiedet
  • verchromter, korrosionsgeschützter Scherenkörper

Downloads

Für Sie interessant

Gartenschere PG 30 | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gartenschere PG 30

Stihl | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Gartenschere zur Pflege von Rosen, Sträuchern und Obstbäumen.

Gardena Gartenschere B/S-XL | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gardena Gartenschere B/S-XL

Gardena | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Die Gardena Gartenschere S-XL passt durch die variable Öffnungsweite der Griffe in jede Hand. Die Gartenschere eignet sich zum Schneiden von stärkeren Ästen, Zweigen und frischem Holz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken