Menu

Gartenschere PG 30

von Stihl   |   mehr Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Drucken
Gartenschere zur Pflege von Rosen, Sträuchern und Obstbäumen.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht austauschbare Klinge mit Drahtschneider
  • Gegenklinge mit Saftrille

Technische Daten
  • Größe
21,5 cm
  • Ast–Ø
bis 25 mm
  • Gewicht
255 g

Material
  • voll geschmiedet
  • verchromt

Downloads

Für Sie interessant

Gartenschere PG 20 | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gartenschere PG 20

Stihl | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Gartenschere zur Pflege von Rosen, Sträuchern und Obstbäumen.

Gardena Gartenschere B/S-XL | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gardena Gartenschere B/S-XL

Gardena | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Die Gardena Gartenschere S-XL passt durch die variable Öffnungsweite der Griffe in jede Hand. Die Gartenschere eignet sich zum Schneiden von stärkeren Ästen, Zweigen und frischem Holz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken