Menu

Magazinschrauber SCT 5-40 M

von Fein   |   mehr Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Drucken
Der Magazinschrauber SCT überzeugt durch sein robustes Schalengehäuse.
Vorteile/Ausführungen
  • QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung
  • Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen
  • einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
  • Lautlose Clic-Stop Kupplung
  • punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung
  • patentiertes Schraubentransportsystem
  • zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben
  • ideal geeignet für Einhandbedienung
  • Magazin um 360 Grad drehbar
  • robustes Schalengehäuse
  • bestes Ergonomiemaß durch Sensitiv Griff
  • Hochleistungsmotor
  • vibrationsloses Abschalten
  • praktischer Handgurt

Technische Daten
  • Nennaufnahme
450 W
  • Leistungsabgabe
250 W
  • Lastdrehzahl
0–2.700 min-1
  • Leerlaufdrehzahl
0–4.000 min-1
  • Kabel mit Stecker
5 m

Lieferumfang
  • Magazin für gegurtete Schrauben
  • Bit 1/4" Gr.2 / Phillips (Form H), lang
  • Tiefenanschlag
  • Magnethalter für 1/4"-Bits
  • Bit 1/4" für Kreuzschlitzschrauben Gr.2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Downloads

Für Sie interessant

Bit für Magazinschrauber 1/4" PH | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Magazinschrauber 1/4" PH

Fein Zubehör

Diverse Fein Bits.

Schnellbauschrauben Langband, Feingewinde | Magazinierte Schrauben
angesehen
Schnellbauschrauben Langband, Feingewinde

Dazu passt

Langbandmagazinierte Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde und Trompetenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Schnellbauschrauben Langband, Grobgewinde | Magazinierte Schrauben
angesehen
Schnellbauschrauben Langband, Grobgewinde

Dazu passt

Langbandmagazinierte Gipsplattenschrauben mit Einganggewinde und Trompetenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Schnellbauschrauben Langband, Grobgewinde | Magazinierte Schrauben
angesehen
Schnellbauschrauben Langband, Grobgewinde

Dazu passt

Langbandmagazinierte Gipsplattenschrauben mit Einganggewinde und Trompetenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Schnellbauschrauben Langband, Feingewinde | Magazinierte Schrauben
angesehen
Schnellbauschrauben Langband, Feingewinde

Dazu passt

Langbandmagazinierte Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde und Trompetenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.