Menu

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V

von Bosch   |   mehr Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Drucken

Die kompakte Bauform und das leichte Gewicht des Akku-Trockenbauschraubers sorgt ermüdungsarmes Arbeiten.


Vorteile/Ausführungen
  • höchste Laufzeit für kontinuierliches Arbeiten (bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung mit 4,0 Ah)
  • Bosch-EC-Motor-Technologie für lange Lebensdauer
  • Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten
  • integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • kompatibel zu Schraubenmagazin MA 55 Professional (optional) für Serienanwendungen
  • kompakte Bauform und leichtes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten – 1,6 kg (4,0 Ah)
  • kürzeste Kopflänge (207 mm) für präzises Arbeiten
  • Gürtelclip für praktisches Zwischenlagern
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Schraubtiefeneinstellung

Technische Daten
  • Drehzahl
0–4.200 min-1
  • Drehmoment hart/weich
25/5 Nm
  • Schrauben-Ø
4,2 mm
  • Werkzeugaufnahme
1/4" Innensechskant
  • Gewicht
1,6 kg

Lieferumfang
  • Schrauberbit
  • Tiefenanschlag
  • Universalhalter magnetisch
  • L-BOXX-Einlage
  • L-BOXX 136

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 4000 18 V / 2,0 Ah | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 4000 18 V / 2,0 Ah

Metabo | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall, auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet.

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select

Fein | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2.300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.

Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-2500 HPC 4,0 l-Plus | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-2500 HPC 4,0 l-Plus

Festool | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber mit Magazinvorsatz für gegurtete Schrauben macht ihn zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben mit exakter Tiefe und enormer Taktzahl.

Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-4500 Basic | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-4500 Basic

Festool | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber mit Magazinvorsatz für gegurtete Schrauben macht ihn zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben mit exakter Tiefe und enormer Taktzahl.