Menu

Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-2500 HPC 4,0 l-Plus

von Festool   |   mehr Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Drucken
Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber mit Magazinvorsatz für gegurtete Schrauben macht ihn zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben mit exakter Tiefe und enormer Taktzahl.
Einsatzbereich
  • Trockenbau
  • Gipsfaserplatten

Vorteile/Ausführungen
  • kurze Bauform und der ausbalancierte Schwerpunkt sorgen für optimale Gewichtsverteilung auch über Kopf
  • bürstenloser, wartungsfreier EC-TEC Motor für lange Lebensdauer, enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
  • schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich für die Verarbeitung gegurteter Schrauben
  • energiesparende Start-Stop-Funktion, Motor arbeitet nur, wenn er gebraucht wird
  • verschleißfreie, elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe
  • individuelle Akku-Power für maximale Leichtigkeit bei kürzeren Einsätzen und weniger harten Anwendungsfällen
  • Li-HighPower Compact Akkupacks sind durch hochstromfester Akkuzellen äußerst langlebig und extrem haltbar

Technische Daten
  • Drehzahl
0–2.500 min-1
  • Drehmoment Holz/Stahl max.
7/18 Nm
  • bearbeitbare Schraubenlänge
55 mm

Lieferumfang
  • 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • Schnellladegerät TCL 6
  • Bit PH 2
  • 2 x Bit PH 2 lang
  • Gerüsthaken
  • Gürtelclip
  • Magazinvorsatz
  • Magnetbithalter
  • Systainer SYS3 M 187
  • Tiefenanschlag

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Festool mit Bluetooth®-Funktion | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Festool mit Bluetooth®-Funktion

Festool Zubehör

Kraftvoller Akku für Ausdauer und Kraftentfaltung. Kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des Cleantec-Absaugmobil und startet das Absaugmobil beim Einschalten des Akkuwerkzeuges.

Schnellladegerät Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Festool

Festool Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Li-lonen-Akkupacks (außer BP-XS für CXS/TXS 10,8 V).

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-45 SOLO | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-45 SOLO

Bosch | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit optimiertem Anwenderkomfort durch PowerSAVE-Modus, bürstenlosem Motor und einziehbarem Tiefenanschlag.

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select

Fein | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2.300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.

Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-4500 Basic | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-4500 Basic

Festool | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber mit Magazinvorsatz für gegurtete Schrauben macht ihn zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben mit exakter Tiefe und enormer Taktzahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken