Menu

Akku-Nagler DCN695P2

von DeWalt   |   mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Drucken
Der DeWalt Akku-Nagler DCN695P2 kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.
Vorteile/Ausführungen
  • keine hohen Betriebskosten durch teure Gaskartuschen
  • keine Ausfallzeiten durch zeitaufwendige Reinigungsarbeiten
  • pro Akkuladung ca. 750 Nägel (bei 90 mm) bzw. 1.250 Nägel (bei 50–70 mm)

Technische Daten
  • Akku
18,0 V
  • Einschlagenergie
105 J
  • Nageltyp
Rundkopf aussenmittig oder D-Kopf jeweils papier- oder drahtgebunden
  • Nagellänge Weichholz/Hartholz
50–90/50–63 mm
  • Nageldurchmesser
2,8 gerillt
3,3 glatt
  • Magazinkapazität
55 Nägel
  • Magazinwinkel
30°–34°
  • Art der Auslösesicherung
Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
  • Gewicht inkl. Akku
4,2 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akku 18,0 V / 5,0 Ah
  • System-Schnellladegerät
  • Transportkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Nagler DCN692N – Basic | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Akku-Nagler DCN692N – Basic

DeWalt | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Der DeWalt Akku-Nagler DCN692N kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken