Menu

Winkelschleifer DK0053G, Set

von Makita   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Winkelschleifer-Set bestehend aus 2 Winkelschleifern.
Technische Daten
  • GA9020
 
    – Leistung2.200 W
    – Drehzahl0–6.600 min-1
    – Scheiben-Ø230 mm
    – Gewicht5,8 kg
  
  • 9558 HNRG
 
    – Leistung840 W
    – Drehzahl0–11.000 min-1
    – Scheiben-Ø125 mm
    – Gewicht2,1 kg

Lieferumfang
  • Winkelschleifer GA9020
  • Winkelschleifer 9558 HNRG
  • Schruppscheibe Ø 125 mm
  • Koffer

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Clic | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Clic

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker Winkelschleifer mit 1.100 Watt starkem, langlebigem Champion-Hochleistungsmotor.

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für höchste Lebensdauer in Extremanwendungen.

Winkelschleifer WEV 17-150 Quick | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer WEV 17-150 Quick

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 10-125 Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 10-125 Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.000-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 13-125 V Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 13-125 V Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.300-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 17-125 Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 17-125 Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 17-125 Inox Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 17-125 Inox Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 17-150 Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 17-150 Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer GA5040C01 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GA5040C01

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Handlicher Winkelschleifer mit SJS-II Antivibrationstechnik und einstellbarer Drehzahl für den professionellen Einsatz.

Winkelschleifer GA6040C01 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GA6040C01

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Handlicher Winkelschleifer mit SJS-II Antivibrationstechnik und einstellbarer Drehzahl für den professionellen Einsatz.

Winkelschleifer GA 5030R | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GA 5030R

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer.

Winkelschleifer GA9050R | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GA9050R

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Kraftvoller Winkelschleifer zur Aufnahme von großen Scheiben, für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken