Menu

Winkelschleifer CG 13-125 V Compact

von Fein   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.300-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.
Vorteile/Ausführungen
  • schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor
  • hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung
  • Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt
  • schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln
  • robuster 1.300-W-Motor für den täglichen Einsatz
  • langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
  • flexible Anwendungsmöglichkeiten aufgrund variabler Drehzahl
  • umfangreicher Anwenderschutz durch Features wie Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff

Technische Daten
  • Drehzahl
2.800–11.500 min-1
  • Elast. Schleifscheiben-Ø
125 mm
  • Kabel mit Stecker
4 m

Lieferumfang
  • Schutzhaube
  • werkzeuglose Schnellspannmutter
  • Anti-Vibrationshandgriff
  • Schlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Clic | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Clic

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker Winkelschleifer mit 1.100 Watt starkem, langlebigem Champion-Hochleistungsmotor.

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für höchste Lebensdauer in Extremanwendungen.

Winkelschleifer WEV 17-150 Quick | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer WEV 17-150 Quick

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 10-125 Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 10-125 Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.000-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 17-125 Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 17-125 Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 17-125 Inox Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 17-125 Inox Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer CG 17-150 Compact | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer CG 17-150 Compact

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Winkelschleifer GA5040C01 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GA5040C01

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Handlicher Winkelschleifer mit SJS-II Antivibrationstechnik und einstellbarer Drehzahl für den professionellen Einsatz.

Winkelschleifer GA6040C01 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GA6040C01

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Handlicher Winkelschleifer mit SJS-II Antivibrationstechnik und einstellbarer Drehzahl für den professionellen Einsatz.

Winkelschleifer GA 5030R | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GA 5030R

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer.

Winkelschleifer GA9050R | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GA9050R

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Kraftvoller Winkelschleifer zur Aufnahme von großen Scheiben, für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.

Winkelschleifer DK0053G, Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer DK0053G, Set

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Winkelschleifer-Set bestehend aus 2 Winkelschleifern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken