Menu

Rohrschleifer RBE 15-180 Set

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zur Bearbeitung von größeren Edelstahlrohren.
Vorteile/Ausführungen
  • großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt
  • Metabo-Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
  • Überlastschutz, schützt den Motor vor Überlastung
  • elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Daten
  • Abgabeleistung
940 W
  • Drehzahl
2.700–7.000 min-1
  • Bandgeschwindigkeit
8,4–28 m/sek
  • Schleifband-Abmessungen
40 x 760 mm
  • Umschlingungswinkel
270°
  • Kabellänge
4 m

Downloads