Menu

Polierer GPO 14 CE

von Bosch   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Elektronik, Direktkühlung, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung , Schalterarretierung, Überlastschutz
Vorteile/Ausführungen
  • gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff und Softgrip
  • kompaktes Gerät mit nur 2,5 kg - für angenehmes Arbeiten
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für die Bearbeitung von unterschiedlichsten Materialien
  • mit Kunststoff abgedecktes Getriebegehäuse mit verbesserter Isolierung
  • speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für eine lange Lebensdauer

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.400 W
  • Drehzahl
750–3.000 min-1
  • Gummischleifteller-Ø
180 mm
  • Topfbürsten-Ø
100 mm
  • Schleiftopf-Ø
180 mm
  • Polierschwamm-Ø
160 mm
  • Flächenbürste-Ø
175 mm
  • Aufnahmegewinde
M14
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff
  • D-Handgriff

Downloads

Für Sie interessant

Polierer WPO 14-15 E Marine-Polierset | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Polierer WPO 14-15 E Marine-Polierset

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Polier- und Schleif-Set für die Boot-Instandhaltung.

Polierer DWP849X | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Polierer DWP849X

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Steinpolierer PW5000CH | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Steinpolierer PW5000CH

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Polierer WPO 14-15 E | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Polierer WPO 14-15 E

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E Set für die Lackaufbereitung | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schleifpolierer WPO 14-25 E Set für die Lackaufbereitung

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E für Edelstahl Oberflächen | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schleifpolierer WPO 14-25 E für Edelstahl Oberflächen

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Schleifpolierer WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.