Menu

Polierer WPO 14-15 E

von Fein   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung.
Vorteile/Ausführungen
  • idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten
  • hervorragende Ergonomie durch Griffhaube
  • selbstabschaltende Kohlebürsten
  • zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.200 W
  • Abgabeleistung
750 W
  • Drehzahl
500–1.500 min-1
  • Polierwerkzeug-Ø
230 mm
  • Aufnahmegewinde
M14
  • Kabel mit Stecker
4 m
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • Zusatz-Handgriff
  • Griffhaube

Downloads

Für Sie interessant

Polierer GPO 14 CE | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer GPO 14 CE

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronik, Direktkühlung, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung , Schalterarretierung, Überlastschutz

Polierer WPO 14-15 E Marine-Polierset | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer WPO 14-15 E Marine-Polierset

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Polier- und Schleif-Set für die Boot-Instandhaltung.

Polierer DWP849X | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer DWP849X

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Steinpolierer PW5000CH | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Steinpolierer PW5000CH

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Schleifpolierer WPO 14-25 E Set für die Lackaufbereitung | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E Set für die Lackaufbereitung

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E für Edelstahl Oberflächen | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E für Edelstahl Oberflächen

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken