Menu

Polierer DWP849X

von DeWalt   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.
Vorteile/Ausführungen
  • gummiertes Getriebegehäuse schützt vor Materialbeschädigung und gestatten dem Anwender eine bessere Handhabung
  • variabler Gasgebeschalter sowie Drehzahlvorwahl ermöglichen eine auf die Anwendung individuell angepasste Drehzahlkontrolle
  • austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere
  • gummierter Handgriff für bessere Handhabung während der Anwendung
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • selbstabschaltende Kohlebürsten verhindern Beschädigungen des Kollektors

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.100 W
  • Drehzahl
0–600/0–3.500 min-1
  • Scheiben-Ø
150/230 mm
  • Schalldruck
84 dB
  • Schallleistung
95 dB
  • Aufnahmegewinde
M14
  • Gewicht
3 kg

Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff
  • Koffer

Downloads

Für Sie interessant

Polierer GPO 14 CE | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer GPO 14 CE

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronik, Direktkühlung, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung , Schalterarretierung, Überlastschutz

Polierer WPO 14-15 E Marine-Polierset | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer WPO 14-15 E Marine-Polierset

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Polier- und Schleif-Set für die Boot-Instandhaltung.

Steinpolierer PW5000CH | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Steinpolierer PW5000CH

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Polierer WPO 14-15 E | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer WPO 14-15 E

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E Set für die Lackaufbereitung | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E Set für die Lackaufbereitung

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E für Edelstahl Oberflächen | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E für Edelstahl Oberflächen

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken