Menu

Polierer WPO 14-15 E Marine-Polierset

von Fein   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Polier- und Schleif-Set für die Boot-Instandhaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten
  • Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von
    Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen
  • komfortable Drehzahleinstellung
  • keine Erwärmung im Dauereinsatz
  • hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube
  • selbstabschaltende Kohlebürsten

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.200 W
  • Abgabeleistung
750 w
  • Drehzahl
500–1.500 min-1
  • Polierwerkzeug-Ø
230 mm
  • Aufnahmegewinde
M14
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • PowerPolisher WPO 14-15 E mit Griffhaube und zusätzlich mit seitlichen Anti-Vibrationshandgriff
  • Stützteller mit Klettenhaftteil Ø 170 mm
  • Polierschwamm Ø 195 mm
  • Lammwolle, Haubenform Ø 235 mm
  • Absaughaube
  • Schleifteller Ø 150 mm
  • 2 Schleifvlies für Antifouling
  • Borstenvlie
  • je 2 Schleifblätter Ø 150 mm, gelocht (K 80, 150, 180)
  • Koffer

Downloads

Für Sie interessant

Polierer GPO 14 CE | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer GPO 14 CE

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronik, Direktkühlung, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung , Schalterarretierung, Überlastschutz

Polierer DWP849X | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer DWP849X

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Steinpolierer PW5000CH | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Steinpolierer PW5000CH

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Polierer WPO 14-15 E | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Polierer WPO 14-15 E

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E Set für die Lackaufbereitung | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E Set für die Lackaufbereitung

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E für Edelstahl Oberflächen | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E für Edelstahl Oberflächen

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Schleifpolierer WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schleifpolierer WPO 14-25 E - Edelstahl-Start-Set

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Edelstahl-Start-Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken