Menu

Metalltrennschleifer CS 23-355

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken

Trennschleifer zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen.


Einsatzbereich
  • für Einphasen-Wechselstrom

Vorteile/Ausführungen
  • Motor und Getriebe kugelgelagert für hohe Belastungen
  • Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
  • Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung von -15° bis 45°
  • einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung
  • hohe Sicherheit durch schwenkbare Trenn-Schutzhaube
  • Depot für Maul-Ringschlüssel am Maschinentisch
  • Sicheres Arbeiten durch verstellbares Funkenleitblech
  • einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
2.300 W
  • Drehzahl
0–4.000 min-1
  • Drehmoment
18 Nm
  • Scheiben-Ø/Bohrung
355 x 25,4 mm
  • Schnittkapazität Stabstähle
65 mm
  • Schnittkapazität Rohre
125 mm
  • Schnittkapazität Profilstähle
115 x 130 mm
  • Schraubstocköffnung
238 mm
  • Kabellänge
2,7 m
  • Gewicht
16,9 kg

Lieferumfang
  • Maul-Ringschlüssel
  • Stützflansch
  • Spannmutter
  • Trennscheibe „Flexiamant Super“
  • Karton