Menu

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Robuster Schleifer mit Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
Vorteile/Ausführungen
  • durch die patentierte Duo-Schwingkreisverstellung kann je nach Anwendung Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • TurboBoost – Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
  • Power Control System – beim Aufsetzen der laufenden Maschine entstehen keine Schleifriefen auf dem Material
  • abnehmbarer Zusatzhandgriff
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

Technische Daten
  • Drehzahl
4.200–11.000 min-1
  • Stützteller-Ø
150 mm
  • Schwingkreis-Ø
2,8/6,2 mm
  • Kabellänge
4 m

Material
  • Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss

Lieferumfang
  • Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung
  • Sechskantschlüssel
  • abnehmbarer Zusatzhandgriff
  • Textil-Staubbeutel
  • Karton

Downloads

Für Sie interessant

Exzenterschleifer BO5030 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer BO5030

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Staubabsaugung, Klettverschluss.

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Erstklassiger, kompakter Exzenterschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf und ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage.

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Erstklassiger, kompakter Exzenterschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf und ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage.

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ–Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ–Set

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Idealer Zwischenschleifer für große Flächen sowie für Arbeiten im Detail vom Anschleifen bis zum Zwischenschliff. Ob Lackschichten, Fensterrahmen oder Naturholz, beim Planschleifen oder beim Überschleifen von Metalloberflächen, Spachtelstellen an Gipskartonplatten oder aufeinande...

Exzenterschleifer ETS EC 125/3 EQ–Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer ETS EC 125/3 EQ–Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Perfekter, erstklassiger Finish-Schleifer in der Kompaktklasse für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf, sowie optimal geeignet für das Schleifen von Kanten und Formteilen.

Exzenterschleifer 125 ETS REQ | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer 125 ETS REQ

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakter Einahandschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakter Eckenschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.

Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, Set

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakter Eckenschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.

Getriebe-Exzenterschleifer RO 125 FEQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Getriebe-Exzenterschleifer RO 125 FEQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter und handlicher Alleskönner in einem. Für Grobschliff, Feinschliff, Polieren und als Deltaschleifer.

Getriebe-Exzenterschleifer RO 150 FEQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Getriebe-Exzenterschleifer RO 150 FEQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter und handlicher Alleskönner in einem. Für Grobschliff, Feinschliff, Polieren und als Deltaschleifer.

Getriebe-Exzenterschleifer RO 90 DX FEQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Getriebe-Exzenterschleifer RO 90 DX FEQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter und handlicher Alleskönner in einem. Für Grobschliff, Feinschliff, Polieren und als Deltaschleifer. Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf.

Exzenterschleifer BO5041 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer BO5041

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Der Griff und das Motorgehäuse des Exzenterschleifers wurden ergonomisch überarbeitet um ein Maximum an Komfort während des Arbeitens zu erzielen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken