Menu

Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus

von Festool   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Kompakter Eckenschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.
Einsatzbereich
  • ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf
  • Einhandschleifen für kleine Flächen, Kanten und Ecken
  • Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen
  • Schleifen von Naturholzteilen und Furnieren vor dem Lackieren
  • randnahes Schleifen verschiedener Materialien

Vorteile/Ausführungen
  • sorgt mit seiner kompakten Bauform und seinem geringen Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
  • die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche und sorgt dadurch bis zu 25% mehr Abtrag
  • in Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem Protector für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
  • entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies
  • sicheres Absaugen mit neuem Cleantec Verbindungssystem
  • angenehmer Griff dank Softgrip und ergonomisch perfekt positionierter Schalter für Links- und Rechtshänder
  • Protector zum Schutz von Schleifteller und Werkstoff bei randnahem Arbeiten

Technische Daten
  • Drehzahl Exzenterbewegung
6.000–12.000 min-1
  • Schleifhub
2 mm
  • auswechselbarer Schleifschuh
100 x 150 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
27 mm
  • Gewicht
1,2 kg

Lieferumfang
  • StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm
  • Festool PROTECTOR
  • Longlife-Staubfangbeutel
  • im Systainer SYS3 M 187

Downloads

Für Sie interessant

Exzenterschleifer BO5030 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer BO5030

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Staubabsaugung, Klettverschluss.

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Erstklassiger, kompakter Exzenterschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf und ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage.

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Erstklassiger, kompakter Exzenterschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf und ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage.

Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ–Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ–Set

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Idealer Zwischenschleifer für große Flächen sowie für Arbeiten im Detail vom Anschleifen bis zum Zwischenschliff. Ob Lackschichten, Fensterrahmen oder Naturholz, beim Planschleifen oder beim Überschleifen von Metalloberflächen, Spachtelstellen an Gipskartonplatten oder aufeinande...

Exzenterschleifer ETS EC 125/3 EQ–Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer ETS EC 125/3 EQ–Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Perfekter, erstklassiger Finish-Schleifer in der Kompaktklasse für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf, sowie optimal geeignet für das Schleifen von Kanten und Formteilen.

Exzenterschleifer 125 ETS REQ | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer 125 ETS REQ

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakter Einahandschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf.

Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, Set

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakter Eckenschleifer für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.

Getriebe-Exzenterschleifer RO 125 FEQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Getriebe-Exzenterschleifer RO 125 FEQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter und handlicher Alleskönner in einem. Für Grobschliff, Feinschliff, Polieren und als Deltaschleifer.

Getriebe-Exzenterschleifer RO 150 FEQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Getriebe-Exzenterschleifer RO 150 FEQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter und handlicher Alleskönner in einem. Für Grobschliff, Feinschliff, Polieren und als Deltaschleifer.

Getriebe-Exzenterschleifer RO 90 DX FEQ-Plus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Getriebe-Exzenterschleifer RO 90 DX FEQ-Plus

Festool | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter und handlicher Alleskönner in einem. Für Grobschliff, Feinschliff, Polieren und als Deltaschleifer. Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf.

Exzenterschleifer BO5041 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer BO5041

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Der Griff und das Motorgehäuse des Exzenterschleifers wurden ergonomisch überarbeitet um ein Maximum an Komfort während des Arbeitens zu erzielen.

Exzenterschleifer GEX 34-150 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Exzenterschleifer GEX 34-150

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Robuster Exzenterschleifer mit einer hohen Abtragsleistung. Eignet sich zum Schleifen, Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken