Menu

Bürstenschleifer 9741

von Makita   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Mit Motorbremsung und Staubabsaugung.
Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
  • einstellbare Schleiftiefe
  • leichter Bürstenwechsel
  • Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
860 W
  • Drehzahl
0–3.500 min-1
  • Abmessung Bürste
100 x 120 mm
  • Gewicht
4,2 kg

Lieferumfang
  • Nylon-Schleifbürste K 80
  • Absaugstutzen
  • 2 x Inbusschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Schleifwalze, Nylon | Schleifmittel flexibel
angesehen
Gekauft
Schleifwalze, Nylon

Makita Zubehör

Zum Strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern.

Bürsten
Zubehör
Stahldrahtbürste | Bürsten
angesehen
Gekauft
Stahldrahtbürste

Makita Zubehör

Zur Verwendung mit dem Bürstenschleifer 9741 auf Weich- und Hartholz, diverse Reinigungsarbeiten und zur Entrostung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken