Menu

Akku-Winkelschleifer WPB 36 LTX, 36 V / 6,2 Ah

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz.
Vorteile/Ausführungen
  • breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe
  • einzigartiger gekapselter Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Totmannschlater für hohen Anwenderschutz
  • schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
  • drehbarer Haupthandgriff, hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
  • Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
  • elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe, für hohen Anwenderschutz
  • Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Ultra-M-Technologie sorgt für höchste Leistung und schonendes Laden
  • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Technische Daten
  • Akku-Spannung
36 V
  • Drehzahl
6.600 min-1
  • Schleifscheiben-Ø
230 mm
  • Spindelgewinde
M 14
  • Gewicht
6,1 kg

Lieferumfang
  • 2 LiHD Akkupacks 36 V (6,2 Ah)
  • Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED"
  • Schutzhaube
  • Stützflansch
  • Zweilochmutter
  • Zusatzhandgriff VibraTech
  • Zweilochschlüssel
  • Kunststoffkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-8 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-8

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem robuster und kompakter Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem robuster und kompakter Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PC | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PC

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem robuster und kompakter Akku-Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie. Zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton.

Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit elektronischem Strombegrenzer und Warnlampe für eine konstante Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird.

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V – Set inkl. 3 Akkus | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V – Set inkl. 3 Akkus

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Staub- und spritzwassergeschützter Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für eine noch effizientere Nutzung der Akkukapazität als wie mit herkömmlichen Elektromotoren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken