Menu

Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC

von Bosch   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken

Extrem robuster und kompakter Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.


Vorteile/Ausführungen
  • X-Lock-Klicksystem ermöglicht einen schnellen und bequemen Werkzeugwechsel
  • längere Lebensdauer des Motors, mehr Laufzeit, mehr Leistung dank bürstenlosem Motor
  • hervorragender Anwenderschutz, beim Umlegen des Schutzschalters wird die Maschine sofort abgeschaltet
  • KickBack-Control reduziert die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen unter Blockadebedingungen durch automatischer Werkzeugabschaltung
  • erhöhter Anwenderschutz dank der Drop-Control-Funktion schaltet das Werkzeug sich aus, wenn es versehentlich fallen gelassen wird
  • effizientes Arbeiten mit hohem Anwenderschutz, der auch bei einem Stromausfall greift und sicherstellt, dass das Werkzeug deutlich schneller gestoppt wird
  • Restart-Protection verhindert den autonomen Neustart des Werkzeugs nach einem Stromausfall
  • hervorragender Anwenderschutz dank verdrehsicherer Schutzhaube

Technische Daten
  • Drehzahl
3.400–9.800 min-1

Lieferumfang
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff Vibration Control
  • Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
  • L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät
  • L-BOXX 136

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Bosch Zubehör

Hochleistungsakku für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, extrem kompakter Akku-Winkelschleifer für schnelles Trennen am Arbeitsplatz. Praktisch für verschiedenste Trennanwendungen.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie. Zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers. Für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen.

Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle und professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Staub- und spritzwassergeschützter Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für eine noch effizientere Nutzung der Akkukapazität als wie mit herkömmlichen Elektromotoren.

Akku-Winkelschleifer DCG 406 NT | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DCG 406 NT

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und extrem flachem Getriebekopf für Trenn- und Schleifarbeiten in spitzen Winkel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken