Menu

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go

von Bosch   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.
Vorteile/Ausführungen
  • bürstenloser Motor
  • X-Lock-Klicksystem ermöglicht einen schnellen und bequemen Werkzeugwechsel
  • Bluetooth®-Connectivity für Anpassungen direkt über Toolbox-App

Technische Daten
  • Drehzahl
4.500–9.000 min-1
  • Gummischleifteller-Ø
125 mm

Lieferumfang
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff Vibration Control
  • Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4
  • L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät
  • L-BOXX 136

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Bosch Zubehör

Hochleistungsakku für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem robuster und kompakter Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, extrem kompakter Akku-Winkelschleifer für schnelles Trennen am Arbeitsplatz. Praktisch für verschiedenste Trennanwendungen.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers. Für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen.

Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle und professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Staub- und spritzwassergeschützter Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für eine noch effizientere Nutzung der Akkukapazität als wie mit herkömmlichen Elektromotoren.

Akku-Winkelschleifer DCG 406 NT | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DCG 406 NT

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und extrem flachem Getriebekopf für Trenn- und Schleifarbeiten in spitzen Winkel.

Akku-Winkelschleifer DCG405 NT, 18 V Basis | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DCG405 NT, 18 V Basis

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Winkelschleifer mit optimiertem Lüftersystem und innovativem, bürstenlosem Motor.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken