Menu

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 18 V

von Makita   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Leistungsstarker, sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Motorbremse
  • AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
  • ADT (Automatic torque Drive Technology) – während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
  • XPT (Xtreme Protection Technology) – staub- und spritzwassergeschützt
  • Sanftanlauf
  • elektronisch regelbare Drehzahl
  • bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
  • LED wart vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Technische Daten
  • Drehzahl
3.000–8.500 min-1
  • Schnitttiefe max.
29 mm
  • Bohrung
22,23 mm

Lieferumfang
  • 2 x Akku BL 1850 (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC
  • Schruppscheibe
  • Aufsteck-Schutzhaube
  • Schutzhaube
  • Seitengriff
  • Spannflansch
  • Flanschmutter
  • Stirnlochschlüssel
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Makita

Makita Zubehör

Wiederaufladbarer Speicher zur kabellosen Benutzung von Makita Geräten.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 SC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PSC, click&go

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18 V-15 SC

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem robuster und kompakter Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK für verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Leistungsstarker, extrem kompakter Akku-Winkelschleifer für schnelles Trennen am Arbeitsplatz. Praktisch für verschiedenste Trennanwendungen.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 PC Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Kleiner, leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers. Für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen.

Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA511 Z 18 V, Basis

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle und professionelle Anwendungen.

Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Staub- und spritzwassergeschützter Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für eine noch effizientere Nutzung der Akkukapazität als wie mit herkömmlichen Elektromotoren.

Akku-Winkelschleifer DCG 406 NT | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DCG 406 NT

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und extrem flachem Getriebekopf für Trenn- und Schleifarbeiten in spitzen Winkel.

Akku-Winkelschleifer DCG405 NT, 18 V Basis | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DCG405 NT, 18 V Basis

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Winkelschleifer mit optimiertem Lüftersystem und innovativem, bürstenlosem Motor.

Akku-Winkelschleifer DCG418 NT, 54 V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer DCG418 NT, 54 V

DeWalt | Schleifer, Poliermaschinen

Extrem durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor aus dem innovativen DeWALT-Flexvolt-Programm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken