Menu

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, click&go

von Bosch   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Der erste Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 kann sowohl Klett- als auch Klemmpapier aufnehmen und kommt durch seine kompakte Form in alle Ecken.
Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Halt des Papiers ohne flattern und reißen
  • ergonomische Bauform mit Softgripfläche
  • lange Lebensdauer durch abgedichtete Kugellager und robuste Bauweise
  • BOSCH Microfilter System für effiziente Staubabsaugung

Technische Daten
  • Schwingzahl im Leerlauf
11.000–22.000 min-1
  • Schwingkreis-Ø
1,6 mm
  • Schleifplatte, Breite
113 mm
  • Schleifplatte, Länge
101 mm
  • Schleiffläche
114 cm2
  • Schleifblatt zum Klemmen, Breite
115 mm
  • Schleifblatt zum Klemmen, Länge
140 mm
  • Schleifblatt mit Klettverschluss, Breite
115 mm
  • Schleifblatt mit Klettverschluss, Länge
107 mm

Lieferumfang
  • 3 x C470 Schleifblatt, geeignet für Holz + Farbe
  • 100 x 150 mm (Delta) Grundplatte mit Schleifplatte
  • 113 x 101 mm Grundplatte mit Schleifplatte
  • 80 x 130 mm Grundplatte mit Schleifplatte
  • Lochwerkzeug
  • Microfilter Box
  • Schraubendreher
  • L-BOXX-Einlage
  • L-BOXX  136

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Der Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10 kann sowohl Klett- als auch Klemmpapier aufnehmen und kommt durch seine kompakte Form in alle Ecken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken