Menu

Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Komfortable und sichere Tauchsäge mit wartungsfreiem und sehr leistungsstarkem Motor, mit einzigartigem KickbackStop-Schutz, Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 60 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.
Einsatzbereich
  • Kappschnitte mit der Kappschiene FSK (Bodenpaneele, Latten, Bretter)
  • perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
  • Herstellen von Dehnungsfugen im Parkettböden sowie Schattenfugen
  • Zuschnitt von Plattenmaterial
  • präzise Tauchschnitte bis 60mm Materialstärke

Vorteile/Ausführungen
  • einzigartiger Schutz durch KickbackStop – vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder Eintauchen in das Werkstück
  • mehr Schnitttiefe bei vergleichbarer Baugröße und Gewicht zur TS 55 F
  • Möglichkeit der Kombination mit den bewährten Führungsschienen sowie mit den Kappschienen FSK
  • EC-TEC-Motor in Kombination mit den Dünnschnitt-Sägeblättern ermöglicht schnelle Arbeitsfortschritte bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand
  • einfache, exakte und wiederholgenaue Gehrungsschnitte bei Einstellung von Gehrungswinkeln von –1° bis 47°
  • FastFix Spindelstopp sowie die kompakte und durchdachte Bauform machen den Sägeblattwechsel ganz einfach
  • gute Sicht auf das Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

Technische Daten
  • Winkelbereich
–1 bis 47°
  • Schnitttiefe
0–62 mm
  • Schnitttiefe 45°
45 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
27/36 mm

Lieferumfang
  • Kreissägeblatt Wood Fine Cut HW 168 x 1,8 x 20 WD42
  • Splitterschutz
  • Sichtfenster
  • Innensechskantschlüssel SW 5
  • Systainer SYS3 M 337

Downloads

Für Sie interessant

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 55 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 55 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.

Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus-FS | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus-FS

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit wartungsfreiem und sehr leistungsstarkem Motor, mit einzigartigem KickbackStop-Schutz, Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 60 mm, ohne zeitaufwändige Nacharb...

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS, Set im SYS3 M437 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS, Set im SYS3 M437

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 75 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus, Set im SYS3 M437 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus, Set im SYS3 M437

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 75 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.

Tauchkreissäge GKT 55 GCE + FSN 1400 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchkreissäge GKT 55 GCE + FSN 1400

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge für extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.

Tauchsäge SP6000 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge SP6000

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz. Anreißmodus für ausrißfreien Schnitt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken