Menu

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus, Set im SYS3 M437

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Komfortable und sichere Tauchsäge mit Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 75 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.
Einsatzbereich
  • präzise Tauchschnitte bis 75 mm Materialstärke
  • perfektes Ablängen von Haustüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
  • Zusägen und Bearbeiten von Wintergarten-Profilen
  • Kabelkanäle sauber und einfach ablängen
  • Bürodoppelböden sicher zusägen
  • Bearbeiten von Sandwichplatten im Hallenbau

Vorteile/Ausführungen
  • federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
  • werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
  • Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten
  • FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
  • aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis
  • exakte Tiefeneinstellung für millimetergenaues Einstellen der Schnitttiefe
  • dreifache Lagerung des Motors zur Verbesserung der Laufruhe und Verlängerung der Lebensdauer
  • MMC-Electronic zur optimalen Einstellung auf den Werkstoff, konstante Drehzahl und Temperaturüberwachung
  • 360° schwenkbarer Absaugstutzen für eine optimale Anpassung der Absaugung an die Arbeitsposition

Technische Daten
  • Drehzahl
1.350–4.400 min-1
  • Winkelbereich
–0 bis 47°
  • Schnitttiefe
0–75 mm
  • Schnitttiefe 45°
55 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
27/36 mm

Lieferumfang
  • Kreissägeblatt Wood Universal HW 210 x 2,4 x 30 W36
  • Splitterschutz
  • Rückschlagstopp FS-RSP
  • Innensechskantschlüssel SW 5
  • Systainer SYS3 M437

Downloads

Für Sie interessant

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 55 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus-FS

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 55 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.

Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus-FS | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus-FS

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit wartungsfreiem und sehr leistungsstarkem Motor, mit einzigartigem KickbackStop-Schutz, Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 60 mm, ohne zeitaufwändige Nacharb...

Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit wartungsfreiem und sehr leistungsstarkem Motor, mit einzigartigem KickbackStop-Schutz, Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 60 mm, ohne zeitaufwändige Nacharb...

Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS, Set im SYS3 M437 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS, Set im SYS3 M437

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge mit Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 75 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.

Tauchkreissäge GKT 55 GCE + FSN 1400 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchkreissäge GKT 55 GCE + FSN 1400

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortable und sichere Tauchsäge für extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.

Tauchsäge SP6000 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Tauchsäge SP6000

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz. Anreißmodus für ausrißfreien Schnitt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken