Menu

Stichsäge 4351FCTJ

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Die Stichsäge überzeugt mit ihrem kraftvollen 720 Watt-Motor.
Vorteile/Ausführungen
  • kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
  • 4-stufige Pendelhubeinstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit
  • werkzeugloser Sägeblattwechsel
  • die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
  • Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
  • rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster
  • LED-Arbeitslicht
  • mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
720 W
  • Leerlaufhubzahl
800–2.800 min-1
  • Hubhöhe
26 mm
  • Pendelhub
4-stufig
  • Schnittleistung Holz
135 mm
  • Schnittleistung Stahl/Alu
10 mm
  • Maße [L x B x H]
271 x 73 x 187 mm
  • Gewicht
2,6 kg

Lieferumfang
  • MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • Spanreißschutz
  • Innensechskantschlüssel
  • Absaugstutzen

Downloads

Für Sie interessant

Stichsäge GST 90 E | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 90 E

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Zuverlässige, kompakte Stichsäge zum kraftvollen Sägen in Holz, Aluminium und unlegiertem Stahl. Mit verbessertem Sägeblattspannsystem für hochpräzise Schnitte.

Stichsäge GST 90 E-/Säbelsäge GSA 1100 E, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 90 E-/Säbelsäge GSA 1100 E, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Zuverlässige, kompakte Stichsäge zum kraftvollen Sägen in Holz, Aluminium und unlegiertem Stahl inkl. zuverlässiger und leichter Säbelsäge für hohe Leistung bei verschiedensten Anwendungen.

Stichsäge GST 150 CE | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 150 CE

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit Pendelhubverstellung, Staubabsaugung, Bosch-SDS-System, Constant-Electronic.

Stichsäge 4351CTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge 4351CTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubeinstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit.

Pendelhub-Stichsäge DW333K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Pendelhub-Stichsäge DW333K

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte, handliche Stichsäge mit Motorgriff und dreistufiger Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen.

Pendelhub-Stichsäge DW331K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Pendelhub-Stichsäge DW331K

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte, handliche Stichsäge mit Bügelgriff und dreistufiger Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen.

Stichsäge 4350FCTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge 4350FCTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubverstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit.

Stichsäge 4350CTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge 4350CTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronik, Anlaufstrombegrenzung, Pendelhubeinstellung.

Pendelhub-Stichsäge 4329 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Pendelhub-Stichsäge 4329

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronik, regelbare Drehzahl, Pendelhub Einstellung, Staubabsaugung, Neigungseinstellung 45°.

Elektronik Pendelhub-Stichsäge JV0600K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Elektronik Pendelhub-Stichsäge JV0600K

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubeinstellung.

Stichsäge GST 150 CE L-BOXX | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 150 CE L-BOXX

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Stichsäge bietet ihnen hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattsystem.

Stichsäge GST 150 BCE Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 150 BCE Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Stichsäge sorgt für hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken