Menu

Stichsäge GST 150 CE L-BOXX

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken

Die Stichsäge bietet ihnen hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattsystem.


Vorteile/Ausführungen
  • hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor
  • extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für härteste Einsätze
  • hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem
  • werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes
  • ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen für hohen Arbeitskomfort
  • 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte
  • elektronische Drehzahlvorwahl

Technische Daten
  • Nennaufnahmeleistung
780 W
  • Hubzahl bei Leerlauf
500–3.100 min-1
  • Kabellänge
4 m
  • Hubhöhe
26 mm
  • Schnitttiefe in Holz
150 mm
  • Schnitttiefe in Aluminium
20 mm
  • Trenntiefe in unlegiertem Stahl
10 mm
  • Gewicht
2,6 kg

Lieferumfang
  • Stichsägeblatt T 144 D - Speed for Wood
  • L-BOXX-Einlage Gerät
  • Abdeckhaube
  • Gleitschuh
  • L-BOXX 136
  • Saugdüse
  • Spanreißschutz

Downloads

Für Sie interessant

Stichsäge GST 90 E | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Stichsäge GST 90 E

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Zuverlässige, kompakte Stichsäge zum kraftvollen Sägen in Holz, Aluminium und unlegiertem Stahl. Mit verbessertem Sägeblattspannsystem für hochpräzise Schnitte.

Stichsäge GST 90 E-/Säbelsäge GSA 1100 E, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Stichsäge GST 90 E-/Säbelsäge GSA 1100 E, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Zuverlässige, kompakte Stichsäge zum kraftvollen Sägen in Holz, Aluminium und unlegiertem Stahl inkl. zuverlässiger und leichter Säbelsäge für hohe Leistung bei verschiedensten Anwendungen.

Stichsäge GST 150 CE | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Stichsäge GST 150 CE

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit Pendelhubverstellung, Staubabsaugung, Bosch-SDS-System, Constant-Electronic.

Stichsäge 4351CTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Stichsäge 4351CTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubeinstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit.

Pendelhub-Stichsäge DW333K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Pendelhub-Stichsäge DW333K

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte, handliche Stichsäge mit Motorgriff und dreistufiger Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen.

Pendelhub-Stichsäge DW331K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Pendelhub-Stichsäge DW331K

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte, handliche Stichsäge mit Bügelgriff und dreistufiger Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen.

Stichsäge 4350FCTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Stichsäge 4350FCTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubverstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit.

Stichsäge 4350CTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Stichsäge 4350CTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronik, Anlaufstrombegrenzung, Pendelhubeinstellung.

Stichsäge 4351FCTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Stichsäge 4351FCTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Stichsäge überzeugt mit ihrem kraftvollen 720 Watt-Motor.

Pendelhub-Stichsäge 4329 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Pendelhub-Stichsäge 4329

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronik, regelbare Drehzahl, Pendelhub Einstellung, Staubabsaugung, Neigungseinstellung 45°.

Elektronik Pendelhub-Stichsäge JV0600K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Elektronik Pendelhub-Stichsäge JV0600K

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubeinstellung.

Stichsäge STEB 70 Quick | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Stichsäge STEB 70 Quick

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Stufenloser Drehzahl-Einstellung, Quick Werkzeugwechsel, Pendelhub bei Säbel- und Stichsägen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken