Menu

Stichsäge GST 90 E-/Säbelsäge GSA 1100 E, Set

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Zuverlässige, kompakte Stichsäge zum kraftvollen Sägen in Holz, Aluminium und unlegiertem Stahl inkl. zuverlässiger und leichter Säbelsäge für hohe Leistung bei verschiedensten Anwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Stichsäge GST 90 E
    - hoher Komfort mit Bosch-SDS, dem einfachen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel
    - leistungsstarker 650-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
    - verbiege-resistente Stahlfußplatte
    - sehr geringe Vibrationen durch Massenausgleichsystem für erstklassige Laufruhe
    - 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
    - Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
    - Blasfunktion für freie Sicht, abschaltbar für effektive Staubabsaugung
    - mit verbessertem Sägeblattspannsystem für hochpräzise Schnitte

  • Säbelsäge GSA 1100 E
    - mehr Kontrolle beim Sägen durch variabler Drehzahl
    - integriertes LED-Licht für bessere Sicht bei der Arbeit
    - SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel
    - sicheres und angenehmes Greifen durch gummiertes Getriebegehäuse
    - ausklappbarer Metallhaken zum Einhängen während Arbeitsunterbrechungen
Technische Daten
  • Stichsäge GST 90 E
 
    Leistung650 W
    Hubzahl500–3.100 min-1
    Hubhöhe26 mm
    Schnitttiefe Holz/Aluminium/Stahl90/20/10 mm
    Gewicht2,3 kg

  • Säbelsäge GSA 1100 E
 
    Leistung1.100 W
    Hubzahl0–2.700
    Hublänge28 mm
    Schnitttiefe Holz/Metall230/20 mm
    Gewicht3,6 kg

Lieferumfang
  • Stichsäge GST 90 E
  • Säbelsäge GSA 1100 E

Downloads

Für Sie interessant

Stichsäge GST 90 E | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 90 E

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Zuverlässige, kompakte Stichsäge zum kraftvollen Sägen in Holz, Aluminium und unlegiertem Stahl. Mit verbessertem Sägeblattspannsystem für hochpräzise Schnitte.

Stichsäge GST 150 CE | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 150 CE

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit Pendelhubverstellung, Staubabsaugung, Bosch-SDS-System, Constant-Electronic.

Stichsäge 4351CTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge 4351CTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubeinstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit.

Pendelhub-Stichsäge DW333K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Pendelhub-Stichsäge DW333K

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte, handliche Stichsäge mit Motorgriff und dreistufiger Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen.

Pendelhub-Stichsäge DW331K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Pendelhub-Stichsäge DW331K

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte, handliche Stichsäge mit Bügelgriff und dreistufiger Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen.

Stichsäge 4350FCTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge 4350FCTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubverstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit.

Stichsäge 4350CTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge 4350CTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronik, Anlaufstrombegrenzung, Pendelhubeinstellung.

Stichsäge 4351FCTJ | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge 4351FCTJ

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Stichsäge überzeugt mit ihrem kraftvollen 720 Watt-Motor.

Pendelhub-Stichsäge 4329 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Pendelhub-Stichsäge 4329

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronik, regelbare Drehzahl, Pendelhub Einstellung, Staubabsaugung, Neigungseinstellung 45°.

Elektronik Pendelhub-Stichsäge JV0600K | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Elektronik Pendelhub-Stichsäge JV0600K

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

4-stufige Pendelhubeinstellung.

Stichsäge GST 150 CE L-BOXX | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 150 CE L-BOXX

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Stichsäge bietet ihnen hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattsystem.

Stichsäge GST 150 BCE Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Stichsäge GST 150 BCE Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Stichsäge sorgt für hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken