Menu

Säbelsäge GSA 1300 PCE

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken

Die Säbelsäge bietet geringste Vibrationen der Klasse - bei starken 1.300 Watt.


Vorteile/Ausführungen
  • für ermüdungsarmes Arbeiten: Anti-Vibrations-Handgriff und Massenausgleich
  • konstanter Pendelhub für schnellen Sägefortschritt
  • SDS-Sägeblattwechselsystem für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand
  • konstantes LED Licht zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche
  • werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
  • Metallhaken zum Einhängen des Gerätes während einer Arbeitsunterbrechung
  • gummiertes Getriebegehäuse für sicheres und angenehmes Greifen

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.300 W
  • Hubzahl
0–2.900 min-1
  • Hublänge
28 mm
  • Schnitttiefe Holz/Metall
230/20 mm
  • Gewicht
4,1 kg

Lieferumfang
  • Sägeblatt für Holz
  • Sägeblatt für Metall
  • Koffer

Downloads

Für Sie interessant

Säbelsäge JR3070CT | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Säbelsäge JR3070CT

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Robuste Reciprosäge mit Constant-Electronic und stufenloser Drehzahlvorwahl für konstanten Sägefortschritt unter Last.

Säbelsäge GSA 1100 E | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Säbelsäge GSA 1100 E

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säbelsäge mit Elektronik und LED-Arbeitslicht.

Säbelsäge DWE305PK | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Säbelsäge DWE305PK

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken