Menu

Metall-Handkreissäge 4131

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Temperaturbeständiger Hochleistungsmotor.
Vorteile/Ausführungen
  • staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
  • schneidet bis zu 6 mm starken Stahl nahezu ohne Grat und ohne Funkenflug
  • einfach abnehmbare Staubbox
  • Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.100 W
  • Drehzahl
0–3.500 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
185/30 mm
  • Schnitttiefe
63 mm
  • Gewicht
5,1 kg

Lieferumfang
  • HM Sägeblatt
  • Inbusschlüssel
  • Schlüsselhalter
  • Schutzbrille

Downloads

Für Sie interessant

Kerametall-Kreissägeblatt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Kerametall-Kreissägeblatt

Makita Zubehör

Kerametallsägeblatt für Mod. 4131.

Metall-Trennsäge LC1230N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Metall-Trennsäge LC1230N

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte Metall-Trennsäge mit kraftvollem 1.750-W-Motor für schnelles und nahezu funkenfreies Schneiden von Metall.

Metall-Kreissäge DW872 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Metall-Kreissäge DW872

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Elektronischer Sanftanlauf für problemloses und sicheres Arbeiten.

Kaltkreissäge GCD 12 JL Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kaltkreissäge GCD 12 JL Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Schneller Arbeitsfortschritt dank durchzugsstarkem 2.000-Watt-Motor.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken