Menu

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

von Metabo   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.
Vorteile/Ausführungen
  • enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes
    Sägeblatt
  • optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
  • Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
  • integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
  • hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
2.200 W
  •  Drehzahl
3.100–4.100 min-1
  •  Sägeblatt-Ø/Bohrung
315/30 mm
  •  Schnitttiefe

 90°/45°320/223 mm
 90°45°120/76 mm
 
  •  Drehtellereinstellung rechts/links
60°/47°
  •  Schnittgeschwindigkeit
67 m/s
  •  Gewicht
26 kg

Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)
  • 2 integrierte Tischverbreiterungen
  • Materialklemme
  • Übergangsstück 6.30316

Downloads

Für Sie interessant

Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 ist kompakt und leicht. Außerdem besitzt sie praktisch ergonomische Tragegriffe und ebenso eine Kabelaufwicklung.

Kapp- und Gehrungssäge MLS100N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge MLS100N

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Handliche und leicht zu bedienende Tischsäge mit leistungsstarkem 1.500-W-Motor und stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0°–45°.

Kappsäge KGSV 72 XACT SYM | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 72 XACT SYM

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Kapp- und Gehrungssäge LS1018L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kugelgelagerter Führungsmechanismus.

Kappsäge LS1219L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge LS1219L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.

Metallkappsäge MKAS 355 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Metallkappsäge MKAS 355

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Zugfunktion für verbreiterte Werkstücke.

Kappsäge KGSV 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken