Menu

Kappsäge KGSV 72 XACT SYM

von Metabo   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.
Vorteile/Ausführungen
  • Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem
  • kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
  • maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
  • Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
  • Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
  • kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
  • effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangrichter
  • schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung - keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.800 W
  • Drehzahl
2.200–6.300 min-1
  • Sägeblatt
216 mm
  • max. Schnittbreite 90°/45°
305/215 mm
  • max. Schnitttiefe 90°/45°
72/42 mm
  • Schnittgeschwindigkeit
25–70 m/s
  • Kabellänge
3 m
  • Gewicht
18,3 kg

Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)
  • 2 integrierte Tischverbreiterungen
  • Winkelschmiege
  • Materialklemme
  • Werkzeug für Sägeblattwechsel
  • Kabelaufwicklung

Downloads

Für Sie interessant

Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 ist kompakt und leicht. Außerdem besitzt sie praktisch ergonomische Tragegriffe und ebenso eine Kabelaufwicklung.

Kapp- und Gehrungssäge MLS100N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge MLS100N

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Handliche und leicht zu bedienende Tischsäge mit leistungsstarkem 1.500-W-Motor und stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0°–45°.

Kapp- und Gehrungssäge LS1018L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kugelgelagerter Führungsmechanismus.

Kappsäge LS1219L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge LS1219L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.

Metallkappsäge MKAS 355 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Metallkappsäge MKAS 355

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Zugfunktion für verbreiterte Werkstücke.

Kappsäge KGSV 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken