Menu

Baukreissäge IC 450-10 Set

von Avola   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Massive, robuste Baukreissäge mit fester Schnitthöhe für härtere Belastungen am Bau nach EN 1870-19.
Vorteile/Ausführungen
  • Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
  • winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
  • unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
  • Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
  • hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallkreissägeblatt
  • feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
  • leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
  • 4 Kranösen

Anwendungen/Hinweise
  • P1 Aufnahmeleistung/P2 Abgabeleistung

Technische Daten
  • Tischabmessung L x B x H
1.110 x 750 x 850 mm

Lieferumfang
  • inkl. 3 Stk. HM-Bau-Kreissägeblatt 450 x 4,0/2,8 x 30 mm, 32 Zähne, geräuscharm, nagelfest

Downloads

Für Sie interessant

Baustellen-Kreissägeblatt, HM | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Baustellen-Kreissägeblatt, HM

Avola Zubehör

Schallgedämpftes Sägeblatt aus Hartmetall für dröhnungsarmes Arbeiten.

Gegenhalter, Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gegenhalter, Avola

Avola Zubehör

Original-Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Einmaulschlüssel, Avola | Schraubenschlüssel
angesehen
Einmaulschlüssel, Avola

Avola Zubehör

Original Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Einmaulschlüssel, schwarz, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Einmaulschlüssel, schwarz, Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Einmaulschlüssel mit 15° Maulstellung und flachem Kopf, Aufhängeloch, optimiertem Schaft und griffiger Oberfläche.

Schutzhaube, Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Schutzhaube, Avola

Avola Zubehör

Original-Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Schiebestock, Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Schiebestock, Avola

Avola Zubehör

Original-Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Festflansch, Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Festflansch, Avola

Avola Zubehör

Original-Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Losflansch, Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Losflansch, Avola

Avola Zubehör

Original-Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Motorschutzschalter IC450, Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Motorschutzschalter IC450, Avola

Avola Zubehör

Original-Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Längsanschlag Lineal, Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Längsanschlag Lineal, Avola

Avola Zubehör

Original-Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Motor IC450, Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Motor IC450, Avola

Avola Zubehör

Original-Avola-Ersatzteil für alle Avola-Baukreissägen.

Baukreissäge IC 450-10 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Baukreissäge IC 450-10

Avola | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Massive, robuste Baukreissäge mit fester Schnitthöhe für härtere Belastungen am Bau nach EN 1870-19.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken