Menu

Bandsäge BAS 318 Precision DNB

von Metabo   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Die Bandsäge BAS 318 Precision DNB von Metabo bietet hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte.
Vorteile/Ausführungen
  • ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
  • Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
  • zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
  • präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
  • leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
  • Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
  • Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
  • Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle oder Blattspannung
  • werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
  • LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
  • Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
  • ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
  • Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
  • Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör)
  • Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel

Material
  • Abmessungen
665 x 980 x 1.600 mm
  • Auflagefläche
560 x 400 mm
  • Arbeitshöhe mit Untergestell
1.000 mm
  • Sägetisch-Schwenkbereich
0–45 °
  • Schnitthöhe
170 mm
  • Durchlassbreite
307 mm
  • Schnittgeschwindigkeit
410 / 880 min-1
  • Sägebandlänge
2.240 mm
  • Nennaufnahmeleistung
900 W
  • Abgabeleistung
660 W
  • Gewicht
79 kg

Lieferumfang
  • Universal-Bandsägeblatt A6
  • Untergestell
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Absaugadapter (für ∅ 44, 58, 100 mm)
  • Staubfangbehälter
  • Schiebestock

Downloads

Für Sie interessant

Bandsäge DW876 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Bandsäge DW876

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Bandsäge mit robustem und verwindungssteifen Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken