Menu

Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kraftvolle Akku-Tauchsäge mit einzigartigem KickbackStop und bürstenlosem EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-lonen-Akkus für maximale Schnittleistung.
Einsatzbereich
  • präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke
  • perfektes Ablängen von Innentüren - Führungsschiene mit Tauchsäge
  • Sägen von Aussparungen in Türen und Küchenarbeitsplatten
  • herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
  • Zuschnitt von Plattenmaterial

Vorteile/Ausführungen
  • KickbackStop vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder beim Eintauchen in das Werkstück
  • geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit
  • Deaktivierung des KickbackStops für einzelne Sägeschnitte möglich
  • Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör

Technische Daten
  • Schnitttiefe 45°
43 mm
  • Leerlaufdrehzahl
2.650–3.800/5.200 min-1
  • Winkelbereich
-1 bis 47°
  • Schnitttiefe
0–55 mm
  • Gewicht 1x18V/2x18V
4,6/5,3 kg
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
27/36 mm

Lieferumfang
  • Kreissägeblatt Wood Fine Cut HW 160 x 1,8 x 20 WD42
  • Splitterschutz
  • Sichtfenster
  • Staubfangbeutel
  • Innensechskantschlüssel SW 5
  • Systainer SYS3 M 437

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Festool mit Bluetooth®-Funktion | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Festool mit Bluetooth®-Funktion

Festool Zubehör

Kraftvoller Akku für Ausdauer und Kraftentfaltung. Kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des Cleantec-Absaugmobil und startet das Absaugmobil beim Einschalten des Akkuwerkzeuges.

Schnellladegerät Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Festool

Festool Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Li-lonen-Akkupacks (außer BP-XS für CXS/TXS 10,8 V).

Akku-Tauchsäge Biturbo GKT 18V-52 GC SOLO | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Tauchsäge Biturbo GKT 18V-52 GC SOLO

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte Akku-Tauchsäge mit bürstenlosem Hochleistungsmotor für maximale Schnittleistung. Für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas.

Abverkauf
Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic-Promo 2022 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic-Promo 2022

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kraftvolle Akku-Tauchsäge mit einzigartigem KickbackStop und bürstenlosem EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-lonen-Akkus für maximale Schnittleistung.

Akku-Tauchsägen Set Promo 2021 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Tauchsägen Set Promo 2021

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kraftvolle Akku-Tauchsäge mit einzigartigem KickbackStop und bürstenlosem EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-lonen-Akkus für maximale Schnittleistung.

Akku-Tauchkreissäge DCS 520 NT FlexVolt, 54 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Tauchkreissäge DCS 520 NT FlexVolt, 54 V, Basis

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Extrem drehmomentstarker, bürstenloser 54-V-Motor.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken