Menu

Akku-Stichsäge GST 12 V-70 Professional, Set

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte Stichsäge in Stabform für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten. Eignet sich für Rund- und Querschnitte sowie für mittelschwere bis leichte Anwendungen in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem kompakte, leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit
  • optimierte Bauform für komfortables Sägen von unten
  • besonders geringer Griffumfang für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
  • hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank zuschaltbarer, heller LED
  • ergonomischer Stabgriff mit großflächigen Softgrip-Auflagen für komfortables Arbeiten
  • 3-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte

Technische Daten
  • Hubzahl
1.500–2.800 min-1
  • Hubhöhe
18 mm
  • Neigungseinstellung
45°
  • Schnitttiefe Holz/Aluminium/Metall
70/3/3 mm
  • Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Spanreißschutz
  • Sägeblatt T 144 D
  • Sägeblatt T 308 B
  • Absaug-Set
  • Gleitschuh
  • L-BOXX-Einlage
  • L-BOXX 102

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Set, 12 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set, 12 V

Bosch Zubehör

Kompaktes Starter-Set für die Bosch 12-Volt-Werkzeugpalette.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z 18 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z 18 V, Basis

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit regelbarer Drehzahl, Pendelhub-Einstellung und LED-Arbeitslicht.

Akku-Stichsäge DCS 335 NT-XJ 18 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge DCS 335 NT-XJ 18 V, Basis

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit dreistufiger Pendelhubsteuerung für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen.

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, click&go, Professional, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, click&go, Professional, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Schnurlose Stichsäge mit leistungsstarkem Akkusystem zum Schneiden auch bei dickeren oder härteren Materialien.

Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSC 420 EB, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSC 420 EB, Basis

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kraftvolle Pendelstichsäge für ein hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange.

Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSBC 420 EB-Basic | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSBC 420 EB-Basic

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Pendelstichsäge mit energieeffizientem EC-TEC Motor für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt. Dabei immer garantiert ein Höchstmaß an Präzision durch die speziell entwickelte Hammerführung und die parallel verstellbaren Führungsbacken.

Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182Z 18 V | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182Z 18 V

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Regelbare Drehzahl, Motorbremse, Pendelhub Einstellung, Staubabsaugung, LED-Licht.

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, click&go, Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, click&go, Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Schnurlose Stichsäge mit leistungsstarkem Akkusystem zum Schneiden auch bei dickeren oder härteren Materialien.

Akku-Stichsäge GST 12 V-70 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 12 V-70

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Sehr kompakte und leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken