Menu

Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSBC 420 EB-Basic

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leistungsstarke Pendelstichsäge mit energieeffizientem EC-TEC Motor für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt. Dabei immer garantiert ein Höchstmaß an Präzision durch die speziell entwickelte Hammerführung und die parallel verstellbaren Führungsbacken.
Einsatzbereich
  • Ausschnitte für Spülen und Kochmulden
  • Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau
  • Kreise und Rundungen sägen
  • ausklinken von Abschlussleisten
  • Ablängen von Werkstücken
  • Ausschweifungen an Balken
  • Schnitte von unten

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
  • einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
  • beidseitiger Ein- und Ausschalter in jeder Griffposition erreichbar
  • schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
  • gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
  • kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
  • kraftsparend niedriges Gewicht

Technische Daten
  • Hubzahl
1.000–3.800 min-1
  • Akkuspannung
18 V
  • Akkukapazität Li-Ion
4,0 Ah
  • Pendelhubverstellung in Stufen
4
  • Schnitttiefe Holz
120 mm
  • Schnitttiefe NE-Metalle
20 mm
  • Schnitttiefe Stahl (weich)
10 mm

Lieferumfang
  • 2 x Stichsägeblätter (1 x Feinzahnblatt/1 x Universalblatt)
  • Splitterschutz
  • im Systainer SYS3 M 187

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Festool mit Bluetooth®-Funktion | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Festool mit Bluetooth®-Funktion

Festool Zubehör

Kraftvoller Akku für Ausdauer und Kraftentfaltung. Kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des Cleantec-Absaugmobil und startet das Absaugmobil beim Einschalten des Akkuwerkzeuges.

Schnellladegerät Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Festool

Festool Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Li-lonen-Akkupacks (außer BP-XS für CXS/TXS 10,8 V).

Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z 18 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z 18 V, Basis

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit regelbarer Drehzahl, Pendelhub-Einstellung und LED-Arbeitslicht.

Akku-Stichsäge DCS 335 NT-XJ 18 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge DCS 335 NT-XJ 18 V, Basis

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit dreistufiger Pendelhubsteuerung für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen.

Akku-Stichsäge GST 12 V-70 Professional, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 12 V-70 Professional, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte Stichsäge in Stabform für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten. Eignet sich für Rund- und Querschnitte sowie für mittelschwere bis leichte Anwendungen in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen.

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, click&go, Professional, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, click&go, Professional, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Schnurlose Stichsäge mit leistungsstarkem Akkusystem zum Schneiden auch bei dickeren oder härteren Materialien.

Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSC 420 EB, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSC 420 EB, Basis

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kraftvolle Pendelstichsäge für ein hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange.

Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182Z 18 V | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182Z 18 V

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Regelbare Drehzahl, Motorbremse, Pendelhub Einstellung, Staubabsaugung, LED-Licht.

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, click&go, Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, click&go, Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Schnurlose Stichsäge mit leistungsstarkem Akkusystem zum Schneiden auch bei dickeren oder härteren Materialien.

Akku-Stichsäge GST 12 V-70 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 12 V-70

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Sehr kompakte und leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken