Menu

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Die Akku-Säbelsäge sorgt mit Ihrer kompakten Bauform für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff
Vorteile/Ausführungen
  • der kleine Griffumfang und sein geringes Gewicht sorgen für höchsten Arbeitskomfort
  • die praktische Akkuladezustandsanzeige zeigt Ihnen, wie viel Energie sich noch im Akku befindet
  • SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel
  • Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
  • Electronic Cell Protection schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
  • praktische Überlastschutzanzeige gibt Auskunft über eine mögliche Überlastung des Gerätes für eine längere Lebensdauer
  • integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen

Technische Daten
  • Schnitttiefe in Holz
65 mm
  • Schnitttiefe in Metall
50 mm
  • Hublängen
14,5 mm
  • Arbeiten mit Akkukapazität
3,0 Ah
  • Akkuspannung
12 V
  • Hubzahl 1.Gang/2.Gang
0–3.000 min-1
  • Länge
286 mm
  • Höhe
32 mm
  • Gewicht
1,2 kg

Lieferumfang
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Ladegerät
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät
  • Akku GBA 12 V 3,0 Ah
  • Deckel für L-BOXX-Einlage Ladegerät
  • L-BOXX 102
  • Schnellladegerät GAL 1230 CV
  • Sägeblatt für Metall S 522 EF
  • Sägeblatt für Wood and Metal S 511 DF

Downloads

Für Sie interessant

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Spezialsäge DCS 397 N, FlexVolt, 54 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Spezialsäge DCS 397 N, FlexVolt, 54 V, Basis

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Akku-Spezialsäge mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer.

Akku-Säbelsäge DCS 367 NT, FlexVolt, 54 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Säbelsäge DCS 367 NT, FlexVolt, 54 V, Basis

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen sowie im Einhandbetrieb durch ausbalancierte Bauweise.

Akku-Säbelsäge DCS 382 NT-XJ, 18 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Säbelsäge DCS 382 NT-XJ, 18 V, Basis

DeWalt | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Extrem kompakte und leistungsstarke Tigersäge mit innovativem Design. Perfekt für Einsätze unter eingeengten Platzverhältnissen.

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14, click&go | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Säbelsäge GSA 12V-14, click&go

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die kleinste professionelle Universalsäge für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Säbelsäge GSA 18V-32

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte Akku-Säbelsäge mit einzigartiger, ergonomischer Griffform und extralangem Schalter für ermüdungsfreies Arbeiten selbst über Kopf oder auf engstem Raum.

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX 4,0 Ah | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX 4,0 Ah

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und vielem mehr.

Akku-Reciprosäge DJR360PT2 18 V / 5,0 Ah | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Reciprosäge DJR360PT2 18 V / 5,0 Ah

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Akku-Reciprosäge mit regelbarer Hubzahl und Motorbremse.

Akku-Reciprosäge DJR187Z 18 V | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Reciprosäge DJR187Z 18 V

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichteres Schneiden dank neuem vertikalen Kurbelmechanismus. Durch die vertikale Ausrichtung wird mehr Druck auf das Sägeblatt ausgeübt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken