Menu

Akku-Paneelsäge DCS 777 N FlexVolt 54 V

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer.
Vorteile/Ausführungen
  • patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
  • schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
  • einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug
  • sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
  • spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
6.300 min-1
  • Gehrungseinstellungen (links / rechts)
50°/50°
  • Neigungseinstellung (links)
48°
  • Schnitttiefe max. bei 90°/90°
270 x 60 mm
  • Schnitttiefe max. bei 90°/45°
270 x 48 mm
  • Schnitttiefe max. bei 45°/90°
190 x 60 mm
  • Schnitttiefe max. bei 45°/45°
190 x 48 mm

Lieferumfang
  • 24 Zahn HM-Sägeblatt
  • Werkstückklemme
  • austauschbarer Spannreißschutz

Downloads

Für Sie interessant

XR Extreme Runtime Kreissägeblatt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
XR Extreme Runtime Kreissägeblatt

DeWalt Zubehör

Diverse Kreissägeblätter zu diversen DeWalt Kreissägemaschinen.

Ersatzakku Dewalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Dewalt

DeWalt Zubehör

Für den kabellosen Einsatz von Elektrohandwerkzeug.

Schnellladegerät DCB118, FlexVolt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät DCB118, FlexVolt

DeWalt Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt-XR-Schiebe-Akkus.

Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V

DeWalt Zubehör

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 132 T2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 132 T2, FlexVolt, 54 V

DeWalt Zubehör

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt Zubehör

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Schnellladegerät Dewalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Dewalt

DeWalt Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt Akkus.

Akku-Kapp- und Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Kapp- und Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Biturbo Brushless-Technologie für starke Leistung bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design.

Akku-Kapp- und Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Kapp- und Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Extrem leichte, kompakte und leistungsstarke Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Biturbo Brushless-Technologie für starke Leistung bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design.

Akku-Kapp- und Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216 DC | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Kapp- und Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216 DC

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Extrem leichte, kompakte und leistungsstarke Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Biturbo Brushless-Technologie für starke Leistung bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design. Perfekt für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holzbalken und Holzverbunds...

Akku-Kapp- und -Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216 DC, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Kapp- und -Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216 DC, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte und leistungsstarke Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Biturbo-Brushless-Technologie für starke Leistung bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design. Perfekt für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holzbalken und Holzverbundstoffen sowie Fuß...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken