Menu

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, click&go

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken

Der Akku-Multi-Cutter ist kompaktester Problemlöser der Starlock-Familie.


Vorteile/Ausführungen
  • stärkere Kraftübertragung zwischen Werkzeug und Zubehör dank Starlock-3D-Schnittstelle
  • bestmögliche Ergonomie dank kleinstem Griffumfang auf dem Markt
  • Benutzerfreundlichkeit dank Schnittstelle mit Magnethalterung

Technische Daten
  • Leerlaufschwingzahl
20.000 min-1
  • Oszillationswinkel links und rechts
1,4 °

Lieferumfang
  • Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec
  • L-BOXX 102

Downloads

Für Sie interessant

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Multi-Cutter GOP 18 V–28 Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Multi-Cutter GOP 18 V–28 Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarker Akku-Allrounder in der Bosch-Starlock-Plus-Klasse. Eignet sich für die Möbel- oder Bootsrenovierung sowie für die Rohr- und Nagelbearbeitung.

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34 Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34 Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortabler Allrounder mit Starlock-Plus und Vibrations-Control ideal für Tauchschnitte, zum Zuschneiden und zum Schleifen von Holz sowie auch zum Schneiden von PVC oder Metall.

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34 Professional, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34 Professional, Set

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Komfortabler Allrounder mit Starlock-Plus und Vibrations-Control ideal für Tauchschnitte, zum Zuschneiden und zum Schleifen von Holz sowie auch zum Schneiden von PVC oder Metall.

Akku-MultiMaster AMM 300 Plus Start | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-MultiMaster AMM 300 Plus Start

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes, universell einsetzbares Akku-MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top, Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top, Set

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes Akku-MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstärkstes MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit 60 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall. Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

Akku-MultiMaster AMM 300 Plus Select | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-MultiMaster AMM 300 Plus Select

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes, universell einsetzbares Akku-MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Akku-MultiMaster AMM 500 Plus AS | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-MultiMaster AMM 500 Plus AS

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes Akku-MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Akku-MultiMaster AMM 700 Max AS | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-MultiMaster AMM 700 Max AS

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstärkstes Akku-MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Abverkauf
Akku-Multitool LXT DTM51 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Multitool LXT DTM51

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Vielseitiges Multifunktionswerkzeug mit werkzeugloser Zubehörklemmung für eine Vielzahl von Schneid- und Polieranwendungen in Bau- und Renovierungsprojekten.

Akku-Multitool LXT DTM52 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Multitool LXT DTM52

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Vibrationsarmes und leistungsstarkes Akku-Multitool für ermüdungsfreies Arbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken