von Makita | mehr Maschinen-Sets
| |
Spannung | 18 V |
Drehzahl | 0–2.900 min-1 |
Hubhöhe | 65 mm |
Schnitttiefe Holz/Stahl | 65/6 mm |
Gewicht | 2 kg |
| |
Spannung | 18 V |
Drehzahl 1./2. Gang | 0–400 min-1/0–1.400 min-1 |
Schlagzahl 1./2. Gang | 0–6.000 min-1/0–21.000 min-1 |
Bohrleistung Stahl/Stein/Holz | 13/13/36 mm |
Drehmoment hart/weich | 42/24 Nm |
Gewicht | 1,7 kg |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!