Menu

Doppel-Schnellladegerät DCB 132 FlexVolt

von DeWalt   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Akkuladegerät zum zeitgleichen Aufladen von zwei DeWalt XR Schiebe-Akkus.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Anzeige
  • 2-Stufen Ladeprozess
  • geeignet für Wandmontage
  • zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen

Anwendungen/Hinweise
  • für alle DeWalt XR Schiebe-Akkus von 10,8, 14,4 und 18,0 V bzw. von 1,3 bis 5,0 Ah sowie für DeWalt Flexvolt-Akkus (54,0 bzw. 18,0 V bei max. 6,0 Ah)

Technische Daten
  • Ladezeit
ca. 25 min (1,5 Ah Akkus)
ca. 30 min (2,0 Ah Akkus)
ca. 60 min (4,0 Ah Akkus)
ca. 75 min (5,0 Ah Akkus)
 ca. 90 min (6,0 Ah Flexvolt-Akkus)
  • Abmessung L x B x H
33,5 x 14,5 x 8,0 cm
  • Gewicht
1,2 kg

Downloads

Für Sie interessant

Handscheinwerfer
Zubehör von
Akku-Lampe LED DCL510N, 10,8 V | Handscheinwerfer
angesehen
Gekauft
Akku-Lampe LED DCL510N, 10,8 V

DeWalt Zubehör von

Kompakte Akku-Leuchte mit ausklappbarem Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung.

Ladegerät Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ladegerät Makita

Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von Makita Akkus.

Schnellladegerät Dewalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Dewalt

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt Akkus.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Schnellladegerät DCB118, FlexVolt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät DCB118, FlexVolt

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von DeWalt-XR-Schiebe-Akkus.

Doppel-Schnellladegerät DC18RD | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Doppel-Schnellladegerät DC18RD

Makita | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Schnellladegerät zum zeitgleichen Aufladen von zwei Akkus.

TJEP-Ladegerät | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
TJEP-Ladegerät

Tjep | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Zu verschiedenen Bindemaschinen.

Schnellladegerät Fein | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Fein

Fein | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von Fein Li-lonen-Akkus.

Schnellladegerät Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Festool

Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von Li-lonen-Akkupacks (außer BP-XS für CXS/TXS 10,8 V).

Schnellladegerät Panasonic | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Panasonic

Panasonic | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akkuladegerät zum Aufladen von diversen Panasonic Akkus.

Schnellladegerät Gesipa alte Geräte | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Gesipa alte Geräte

Gesipa | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Ladestation für Blindnietgeräte.

Schnellladegerät Gesipa CAS-Geräte | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Gesipa CAS-Geräte

Gesipa | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Ladestation für Blindnietgeräte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken