Menu

Schnellladegerät Bosch

von Bosch   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.
Vorteile/Ausführungen
  • Schnellladetechnologie

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Bosch

Bosch Zubehör von

Langlebige und leistungsstarke Austauschakkus, kompatibel mit einer Vielzahl von Bosch Elektrowerkzeugen.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Set inkl. L-BOXX | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Set inkl. L-BOXX

Bosch Zubehör von

Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit mehr Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

Bosch Zubehör von

Kompakter Akku-Bohrschrauber für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, click&go | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, click&go

Bosch Zubehör von

Der Akku-Multi-Cutter ist kompaktester Problemlöser der Starlock-Familie.

Akku-Stichsäge GST 12 V-70 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Stichsäge GST 12 V-70

Bosch Zubehör von

Sehr kompakte und leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung.

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Säbelsäge GSA 12V-14

Bosch Zubehör von

Die Akku-Säbelsäge sorgt mit Ihrer kompakten Bauform für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff

Akku-Starter-Set, 12 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set, 12 V

Bosch Zubehör von

Kompaktes Starter-Set für die Bosch 12-Volt-Werkzeugpalette.

Akku-Hobel GHO 12V-20 | Hobel, Hobelmaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Hobel GHO 12V-20

Bosch Zubehör von

Erster professioneller 12-V-Hobel für ein völlig neues Gefühl der Werkzeugführung.

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Bosch Zubehör von

Hochleistungsakku für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

Bosch Zubehör von

Leistungsstarker, extrem kompakter Akku-Winkelschleifer für schnelles Trennen am Arbeitsplatz. Praktisch für verschiedenste Trennanwendungen.

Akku-Starter-Set, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set, 18 V

Bosch Zubehör von

Hochleistungsakku mit einzigartigem Coolpack-Design für längere Lebensdauer des Akkus.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 SOLO | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 SOLO

Bosch Zubehör von

Leistungsstarker Akku-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft durch Biturbo Brushless-Technologie für anspruchsvolle Arbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken