Menu

Portable Rohrsäge PS 4.5

von Orbitalum   |   mehr Installationswerkzeuge

Drucken
Mobile, kraftvolle und flexible Rohrtrennmaschine zum Trennen dünnwandiger Edelstahlrohre und Rohrbögen nach dem Verfahren des „Planetenschneidprinzips“.
Vorteile/Ausführungen
  • Mobilität durch geringes Maschinengewicht
  • deformationsfreies Spannen dünnwandiger Rohre
  • nachbearbeitungsfrei durch gratfreien und rechtwinkligen Schnitt
  • Korrosionsvermeidung durch kalten Bearbeitungsprozess
  • integrierter Strichlaser-Pointer zur Trennstellen-Kennzeichnung
  • Zeitersparnis durch orbitalen Trennprozess
  • Mehrpunktspannung des Rohres
  • schnelle Einstellung des Rohrdimension
  • hohe Werkzeugstandzeit

Technische Daten
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Außen-Ø Rohre
30–120 mm
  • Wanddicke max.
3,0 mm
  • Drehzahl
30–165 min-1
  • Abmessung L x B x H
480 x 230 x 600 mm

Lieferumfang
  • Spannbacken aus Aluminium-Guss
  • Sägeblatt
  • Sägeblattschmierstoff GF TOP
  • Bedienungsanleitung
  • Werkzeugtasche inkl. Werkzeug
  • Transportkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Rohrsäge 220E | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrsäge 220E

Exact | Installationswerkzeuge

Die schnellste, einfachste und sicherste Möglichkeit zum Schneiden von Rohren.

Rohrsäge-Sägeblatt | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrsäge-Sägeblatt

Exact | Installationswerkzeuge

Verschiedene Sägeblätter für Rohrsägen.

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GFX 3.0 | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrtrenn- und Anfasmaschine GFX 3.0

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Rohrsäge für den präzisen, sekundenschnellen Schnitt. Ideal für Pressfitting-Anwendungen.

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GFX 6.6 | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrtrenn- und Anfasmaschine GFX 6.6

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Rohrsäge für den präzisen, sekundenschnellen Schnitt. Ideal für Pressfitting-Anwendungen.

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 4 | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 4

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Rohrsäge für den präzisen, sekundenschnellen Schnitt.

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 8 AVM | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 8 AVM

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Rohrsäge mit automatischem Vorschubmodul AVM.

Rohrzufuhr Grundeinheit | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrzufuhr Grundeinheit

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Führt lange und schwere Rohre mühelos und koaxial den GF- und RA-Maschinen zu.

Sägeblatt-Schmierpaste GF LUB | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Sägeblatt-Schmierpaste GF LUB

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Neue, chlorfreie Hochleistungsschmierpaste zum Sägen und Fräsen. Der umweltfreundliche Nachfolger von ROCOL.

Getriebeöl | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Getriebeöl

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Für alle GF- und RA-Typen.

Sägeblatt Performance | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Sägeblatt Performance

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Für Rohrtrenn- und Anfasmaschine.

Sägeblatt High Performance | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Sägeblatt High Performance

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Für Rohrtrenn– und Anfasmaschine.

Rohrstichsäge AStxe 649-1 | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrstichsäge AStxe 649-1

Fein | Installationswerkzeuge

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken