Menu

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GFX 3.0

von Orbitalum   |   mehr Installationswerkzeuge

Drucken
Rohrsäge für den präzisen, sekundenschnellen Schnitt. Ideal für Pressfitting-Anwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • rechtwinkliger, gratfreier und kalter Bearbeitungsprozess
  • deformationsfreies Spannsystem für dünn- und dickwandige Rohre
  • gute Handhabung durch geringes Gewicht
  • zusätzliche Sägeblattaufnahme zum Heraustrennen von Rohrbögen

Technische Daten
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Außen-Ø Rohre
6–78 mm
  • Wanddicke
0,8–7,0 mm
  • Drehzahl
30–200 min-1
  • Abmessung L x B x H
570 x 330 x 280 mm

Lieferumfang
  • Edelstahl-Spannauflagen
  • Strichlaser
  • Sägeblatt
  • Werkzeugschlüssel-Set
  • Sägeblattschmierstoff GF TOP
  • Bedienungsanleitung
  • Transportkiste

Downloads

Für Sie interessant

Rohrsäge 220E | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrsäge 220E

Exact | Installationswerkzeuge

Die schnellste, einfachste und sicherste Möglichkeit zum Schneiden von Rohren.

Rohrsäge-Sägeblatt | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrsäge-Sägeblatt

Exact | Installationswerkzeuge

Verschiedene Sägeblätter für Rohrsägen.

Portable Rohrsäge PS 4.5 | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Portable Rohrsäge PS 4.5

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Mobile, kraftvolle und flexible Rohrtrennmaschine zum Trennen dünnwandiger Edelstahlrohre und Rohrbögen nach dem Verfahren des „Planetenschneidprinzips“.

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GFX 6.6 | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrtrenn- und Anfasmaschine GFX 6.6

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Rohrsäge für den präzisen, sekundenschnellen Schnitt. Ideal für Pressfitting-Anwendungen.

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 4 | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 4

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Rohrsäge für den präzisen, sekundenschnellen Schnitt.

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 8 AVM | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 8 AVM

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Rohrsäge mit automatischem Vorschubmodul AVM.

Rohrzufuhr Grundeinheit | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrzufuhr Grundeinheit

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Führt lange und schwere Rohre mühelos und koaxial den GF- und RA-Maschinen zu.

Sägeblatt-Schmierpaste GF LUB | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Sägeblatt-Schmierpaste GF LUB

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Neue, chlorfreie Hochleistungsschmierpaste zum Sägen und Fräsen. Der umweltfreundliche Nachfolger von ROCOL.

Getriebeöl | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Getriebeöl

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Für alle GF- und RA-Typen.

Sägeblatt Performance | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Sägeblatt Performance

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Für Rohrtrenn- und Anfasmaschine.

Sägeblatt High Performance | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Sägeblatt High Performance

Orbitalum | Installationswerkzeuge

Für Rohrtrenn– und Anfasmaschine.

Rohrstichsäge AStxe 649-1 | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rohrstichsäge AStxe 649-1

Fein | Installationswerkzeuge

Leistungsstarke Stichsäge für Rohre und Profile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken