Menu

Heißklebepistole PKP 18 E

von Bosch   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Abstellbügel für sicheren Stand.
Vorteile/Ausführungen
  • Bosch-Constant-Electronic: Elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur
  • mechanischer Vorschub für feinfühliges Dosieren und gezieltes zügiges Auftragen
  • sauber und benutzerfreundlich - kein Nachtropfen dank Tropfsperre

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
100 W
  •  Klebeleistung
20 g/min
  •  Schmelzkleber-Ø
11 x 45–200 mm
  •  Gewicht
0,35 kg

Lieferumfang
  • 2 extralange Düsen
  • 2 Stick Schmelzkleber

Downloads

Für Sie interessant

Klebestick | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Klebestick

Bosch Zubehör

Stick zur Anwendung in Heißklebepistolen.

Heißklebepistole GKP 200 CE | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißklebepistole GKP 200 CE

Bosch | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Mit Elektronik.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken