Menu

Heißluft-Handgerät DIODE PID

von Leister   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Für hohe Qualitätsanforderungen an die Schweißarbeit greift der Fachmann zur DIODE PID. Die Schweißtemperatur wird bei diesem Gerät elektronisch geregelt und sorgt somit für perfektes Arbeiten.
Einsatzbereich
  • Apparate- und Behälterbau

Vorteile/Ausführungen
  • Temperatur elektronisch steuerbar, Anzeige auf Display
  • Überhitzungsschutz für Heizelement
  • gekühltes Schutzrohr
  • steck- und schraubbare Düsen für Rund- und Profildraht
  • gekoppelt mit Gebläse MINOR perfekt für mobilen Montageeinsatz (mit 1,5 m Luftschlauch)

Anwendungen/Hinweise
  • externe Luftversorgung durch Gebläse MINOR, ROBUST oder mit Druckluft

Technische Daten
  • Spannung
230 V
  • Temperatur
+20 °C bis +600 °C
  • Abmessung L x Ø
265 x 57 mm
  • Handgriff-Ø
40 mm

Downloads

Für Sie interessant

Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar, Blisterverpackung | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar, Blisterverpackung

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Schweißspiegel Ø 32 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißspiegel Ø 32 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schweißspiegel als Zubehör für Heißluft-Handgeräte im Bereich Apparate- und Behälterbau. Passend für TRIAC AT, S, ST und DIODE PID, S.

Rohrdüse Ø 31,5 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 31,5 mm, steckbar

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Rohrdüse Ø 31,5 mm, steckbar, Blisterverpackung | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Rohrdüse Ø 31,5 mm, steckbar, Blisterverpackung

Leister Zubehör

Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Heftdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heftdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister Zubehör

Zubehör für Leister-Heißluftgeräte, zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Schnellschweißdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Schnellschweißdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister Zubehör

Zubehör für Leister-Heißluftgeräte, zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Siebreflektor Ø 8 mm, für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 8 mm, für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Siebreflektor Ø 31,5 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 31,5 mm, steckbar

Leister Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Schalenreflektor Ø 31,5 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 31,5 mm, steckbar

Leister Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Löffelreflektor Ø 32 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Löffelreflektor Ø 32 mm, steckbar

Leister Zubehör

Löffelreflektor als Zubehör für das Schrumpfen, passend für Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, S, ST und DIODE PID, S.

Lötreflektor Ø 32 mm, steckbar | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Lötreflektor Ø 32 mm, steckbar

Leister Zubehör

Lötreflektor als Zubehör für das Schrumpfen, passend für Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, S, ST und DIODE PID, S.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken