Menu

Heißluft-Handgerät FORTE S3

von Leister   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Handgerät mit starker Leistung zum flammenlosen Einschrumpfen von Paletten und Sperrgütern. Auch bei wenig Platz und in geschlossenen Räumen verwendbar.
Einsatzbereich
  • Kunststoffschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • leistungsstark
  • gleichmäßiges Schrumpfen
  • mit 16A CEE-Stecker
  • mit Gerätestandfuß

Technische Daten
  • Spannung
3 x 400 V
  • Leistung
10 kW
  • Temperatur
+650 °C 
  • Abmessung L x B x H
390 x 132 x 215 mm
  • Gewicht ohne Anschlusskabel
4,4 kg

Downloads

Für Sie interessant

Zubehör
Zubehör
Breitschlitzdüse Ø 92 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 92 mm, steckbar

Leister Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 92 mm.

Heißluftgebläse GHG 23-66, inkl. Zubehör-Set | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse GHG 23-66, inkl. Zubehör-Set

Bosch | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Heißluftgebläse mit höchstem Bedienkomfort, digitaler Temperatureinstellung und 4 anpassbaren Programmen.

Heißluftgebläse HG6030K | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse HG6030K

Makita | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Handlicher Heißluftföhn mit drei Temperaturbereichen und Überhitzungsschutz.

Heißluftgebläse HG6531CK | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse HG6531CK

Makita | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Handlicher Heißluftföhn mit variabler Temperaturregelung und Überhitzungsschutz durch Thermostat.

Heißluftgebläse HG 20-600 | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse HG 20-600

Makita | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Vielseitiger, handlicher Heißluftföhn mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung. Zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen.

Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional

Bosch | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit digitaler Temperaturregelung für verschiedenste Anwendungen, die Heißluftströme erfordern. Ideal für Renovierungsarbeiten.

Mehrzweck-Heißluftgebläse Universal Heat 600 | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Mehrzweck-Heißluftgebläse Universal Heat 600

Bosch | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Universelles Heißluftgebläse mit kurzer Aufheizzeit und gleichmäßiger Hitzeverteilung beim Ablösen von Farben und Lacken, beim Schrumpfen von Kabeln sowie beim Auftauen von Wasserrohren oder dem Trocknen von Spachtelmasse.

Mehrzweck-Heißluftgebläse EasyHeat 500 | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Mehrzweck-Heißluftgebläse EasyHeat 500

Bosch | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Kleines, handliches Heißluftgebläse als idealer Helfer für jedermann beim Ablösen von Farben oder Lacken, beim Entfernen von Aufklebern, beim Verformen von Kunststoffen und vielen weiteren Anwendungen in Haus und Garten.

Abverkauf
Heißluft-Handgerät DIODE PID | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät DIODE PID

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Für hohe Qualitätsanforderungen an die Schweißarbeit greift der Fachmann zur DIODE PID. Die Schweißtemperatur wird bei diesem Gerät elektronisch geregelt und sorgt somit für perfektes Arbeiten.

Heißluft-Handgerät DIODE S | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät DIODE S

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Eine besonders gelungene Kombination von Handlichkeit und Leistung ist das Hand-Schweißgerät DIODE S mit stufenlos einstellbarer Schweißtemperatur.

Heißluft-Handgerät GHIBLI AW | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät GHIBLI AW

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Robustes Heißluft-Winkelgerät in ergonomischer Form für ein angenehmes Arbeiten selbst unter härtesten Bedingungen. Temperatur und Luftmenge können mit der bewährten Leister-»e-Drive«-Bedieneinheit leicht eingestellt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken